Valigetta portautensili X-ABS molto alta, con vaschetta interna, 2 pannelli portautensili lucchetti TSA 1

Codice art.: 692671 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Portautensili autobloccanti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Portautensili autobloccanti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 210 mm
Dimensione interna altezza 360 mm
Peso 5,7 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692671 1
EAN / GTIN 4006793001848
Codice del produttore 588070171

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Lucchetti a cilindro a scomparsa integrati nel doppio telaio in alluminio, bloccaggio a scatto per la chiusura del coperchio della valigetta e paracolpi sul fondo.
 
Dotazione interna:
1 vaschetta interna con divisori, coperchio con pannello portautensili e 1 fila di supporti portautensili (n. art. 692750), 1 pannello con 2 file di supporti portautensili (n. art. 692720), 1 pannello portadocumenti su lato coperchio.
Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con altre varianti di lucchetto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi