Borsa portautensili avvolgibile in tessuto con chiusura a clip 280X320 mm

Codice art.: 692255 280X320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 280 mm
Larghezza 320 mm
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Numero di alloggiamenti portautensili 5
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692255 280X320
EAN / GTIN 4062406587918

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Con alloggiamenti portautensili di varie dimensioni, profili ricuciti e pateletta. Il nastro di sicurezza regolabile e la chiusura a clip in plastica (per chiudere e aprire con una sola mano) garantiscono un supporto sicuro per gli utensili.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.