Descrizione:
Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 60
- Vs /max: 35 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
- Specifiche : 89A 60 M5A V55
- Dimensioni (P x P x a): 200 x 25 x 20 mm
- Diametro: 200 mm
- Spessore: 25 mm
- Foratura: 20 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Massa radiatore
- Elevata fluidità
- Impilabili
Uso:
- Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS
Materiale:
modanatura
acciaio altolegato temprato
acciaio altolegato, non temprato
HSS
Acciai temprati non legati e bassolegati