Chiave dinamometrica “Safe-Torque A 2” Con portabit da 1/4 pollice e una scala 12 Nm

Codice art.: 657774 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 86,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Safe-Torque A 2
Coppia massima 12 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±10 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie Safe-Torque
Lunghezza complessiva L 244 mm
Larghezza della testa b 31,6 mm
Altezza della testa h 23,7 mm
Campo di coppia 2 Nm - 12 Nm
Campo di coppia 2 lbfft - 9 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 Nm
Peso 552 g
Display analogico
Segnalazione dello sblocco tattile; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Funzione Knick no
Funzione Slipper
QuickRelease/funzione di cambio rapido no
Lancetta rattrapante no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657774 12
EAN / GTIN 4013288223036
Codice del produttore 05075801001

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato. Facile regolazione e maggiore garanzia del valore di coppia desiderato con segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala. Grazie alla dentatura fine a 72 denti, è possibile ottenere un angolo di serraggio ridotto di 5°.
Con portabit da 1/4 pollice.

Vantaggi:

Funzione Torque Lock: la funzione della coppia può essere disattivata, pertanto l’utensile può essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni ad angolo di rotazione definito.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il meccanismo di rilascio a scivolamento assicura che i valori di coppia impostati non vengano superati.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript