Spazzola fine Nylon liscio 0,30 mm P

Codice art.: 576605 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Perlon, liscio
Lunghezza complessiva L 225 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza di lavoro L3 110 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Larghezza utile L1 20 mm
Numero di file 4
Materiale corpo base Plastica.
Tipo di prodotto Spazzola fine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 576605 P
EAN / GTIN 4017359350744
Codice del produttore 18217242

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza compl. circa 225 mm, 4 file, superficie utile 110×20 mm, altezza utile 20 mm.
Corpo in plastica, per l’impiego nei settori con elevati requisiti di igiene.

Uso:

Elevato spessore per il miglioramento della superficie.
Per la pulizia e l'applicazione di detergenti e soluzioni.