Spazzola manuale, impugnatura in plastica Filo in INOX ondulato da 0,35 mm 3

Codice art.: 575720 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione INOX, ondulato
Lunghezza complessiva L 285 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza di lavoro L3 130 mm
Lunghezza utile H1 25 mm
Numero di file 3
Materiale corpo base Plastica
Impugnatura Plastica
Omologazione per l’industria alimentare
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575720 3
EAN / GTIN 4017359187746
Codice del produttore 18543142

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale, altezza utile 25 mm. Corpo in plastica ergonomico con foro di aggancio; idoneo per alimenti, lunghezza complessiva 285 mm.