Spazzola manuale grande Filo in acciaio liscio da 0,35 mm

Codice art.: 575400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
673 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Acciaio, liscio
Lunghezza complessiva L 310 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza di lavoro L3 150 mm
Lunghezza utile H1 32 mm
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575400
EAN / GTIN 4017359139462
Codice del produttore 13610342

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale robusta simile al n. art. 575000 con 4 serie di fili. Lunghezza utile 150 mm, altezza utile 32 mm, lunghezza complessiva circa 310 mm.