Disco per troncatura Cubitron™ 3, sottile 115 mm

Codice art.: 563319 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,45 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    4,54 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
458 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: esecuzione diritta
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: Raggio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Specifica A36S-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma esecuzione diritta
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1,6 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
Angolo di registrazione consigliato Raggio grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563319 115
EAN / GTIN 4064035079239

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola di troncatura con grana ceramica Cubitron™ 3 di forma precisa per INOX e acciaio. Capacità di taglio e durata estremamente elevate.
Grana Cubitron™ II rielaborata e di forma precisa, con struttura microcristallina migliorata per maggiori prestazioni e una migliore sostenibilità. Rispetto a Cubitron™ II, la velocità di taglio è aumentata fino al 10% e la durata è raddoppiata. Massima semplicità d’uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

Uso:

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.
Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s. Ideale per tagliare metallo, lamiere di carrozzeria/navi, tubi in acciaio legato, tubi di scarico, morsetti oppure elementi di fissaggio arrugginiti.

Specifica:

A36S-BF

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20 % dello spessore del materiale da troncare.