Rohrreinigungswelle, 7 mm x 5 m

Codice art.: 56013811
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56013811
EAN / GTIN 4022668138112
Codice del produttore 56013811
Numero-L L60010 7061

Descrizione

Descrizione:

  • Albero a doppio strato
  • Per scarichi di piccole dimensioni
  • Per tubi da 40 – 60 mm

Proprietà:

  • Diametro interno del tubo (mm): 7
  • L [m]: 5 m
  • Peso: 1270 g