Detergente per tubi cordless M12BDC8-202C.

Codice art.: 4933451633
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451633
EAN / GTIN 4002395141609
Codice del produttore 4933451633

Descrizione

Descrizione:

  • Lo sturatubi più compatto ed ergonomico del mercato
  • Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
  • Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo
  • Fornito con spirale flessibile del diametro di 8 mm (lunghezza 7.6 mt), per l'utilizzo con i tubi di scarico fino a 50 mm (compatibile sia con spirale ⌀ 6 sia con ⌀ 8, sia di Milwaukee che dei concorrenti)
  • Cestello resistente e nascosto, non esposto all'utilizzatore durante la rotazione
  • Cestello interno (che contiene lo sporco) sostituibile
  • Spirale non estendibile
  • Blocco della spirale tramite slittamento
  • LED integrato per illuminare aree di lavoro buie
  • Tecnologia REDLINK™ di protezione dal sovraccarico, per salvaguardare sia l'utensile che la batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Velocità a vuoto: 500
  • Fornito: Benna
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 4,8
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 500
  • Variante di prodotto: M12 BDC8-202C
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: spirale 8 mm x 7,6 m con testa di mazza

Fornitura:

2x batteria agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, secchio

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori