Truschino verticale con lente di ingrandimento 300 mm

Codice art.: 443805 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 37,40 € /pz.
  • 61,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Altezza tracciatura 300 mm
Lettura nonio 1/50 mm
Limite di errore 0,06 mm
Sezione trasversale colonna 28×9 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza della superficie base 135 mm
Larghezza della superficie base 90 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443805 300
EAN / GTIN 4045197204714

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile con superficie di appoggio lappata. Lettura 0,02 mm con regolazione micrometrica. Punta a tracciare con riporto in metallo duro. Con corsoio regolabile, lente di lettura e bloccaggio a vite.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi