Strumento di misura di profondità con comparatore analogico 10 mm

Codice art.: 434805 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 16,50 € /pz.
  • 14,55 € /pz.
  • 23,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 10 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 15 µm
⌀ Punta di contatto 4 mm
Ponte di appoggio lunghezza 80 mm
Ponte di appoggio larghezza 16 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124

Descrizione

Esecuzione:

Ponte d’appoggio temprato con superficie d’appoggio finemente lappata. Serraggio sicuro del comparatore grazie alla pinza di serraggio. Comparatore con graduazione antioraria − profondità di misura a lettura diretta. La profondità di misura può essere aumentata con le punte di contatto di varie lunghezze (vedi n. art. 434920).

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 434807 Dim. 10 o 30.

Accessori speciali:

Prolunghe per sonde n. art. 434920.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi