Disco da taglio/abr. DUODISC E 125x1,9x22,23 mm centro depr. linea uni. PSF DUO STEELOX per acciaio/INOX

Codice art.: 4007220835098
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220835098
EAN / GTIN 4007220835098
Codice del produttore 62012630
Numero-L L51150 55

Descrizione

Descrizione:

Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco a uso combinato per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alte prestazioni di taglio e ottima durata. Il disco a uso combinato DUODISC è la soluzione per tagliare e molare in sicurezza, con un solo utensile. Soddisfa tutti i requisiti della EN 12413 per i dischi da taglio e da sbavo.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: E DUODISC / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 1.9 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Ideale per smerigliatrici angolari a batteria.
  • Massima sicurezza, capacità e qualità di taglio elevate grazie all’innovativo rinforzo con fibra di vetro.
  • Eccezionale per taglio a filo.
  • Soluzione sicura e conforme alle norme per tagliare e molare lateralmente, con un solo utensile.
  • Risparmio di tempo grazie ai cambi utensile meno frequenti.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Laminazione
    • Calamina
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Laminazione; Calamina; Acciaio INOX; Acciaio