Magnete di sollevamento MaxX 200 kg

Codice art.: 382001 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo tondo 300 mm
Lunghezza massima 1.500 mm
Spessore parete minimo piatto 20 mm
Spessore parete minimo circolare 10 mm
Dimensione A 110 mm
Dimensione B 160 mm
Dimensione C 79 mm
Dimensione D 79 mm
Dimensione E 63 mm
Dimensione F 133 mm
Dimensione G 35 mm
Carico massimo piatto 200 kg
Carico massimo circolare 100 kg
Peso 4,5 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 382001 200

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Il principio del “coronamento neutrale” impedisce la dispersione magnetica e l’attrazione indesiderata verso carichi adiacenti. Il corpo base, prodotto da un blocco unico, senza fili di saldatura garantisce una prestazione costante. Un dispositivo blocca la leva impedendo l'allentamento involontario del carico. Forza di strappo certificata.

Uso:

Manipolazione e trasporto rapidi e semplici di materiali piatti e tondi con sicurezza tripla.
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
    Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello