Morsa per trapani 100 mm

Codice art.: 365045 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
563 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 100 mm
Campo di serraggio b 87 mm
Altezza ganasce C 30 mm
Lunghezza corpo base a 288 mm
Altezza complessiva c 64 mm
Peso 4,8 kg
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 365045 100
EAN / GTIN 4045197771025

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione solida e maneggevole.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Lunghezza complessiva costante (mandrino inserito nell'impugnatura!).
  • Possibilità di fissaggio universale grazie alle asole laterali.
  • Ganasce mobili, a guida laterale.
  • Ganascia fissa con tre prismi verticali e un prisma orizzontale.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo in ghisa.

Precisione:

Entro 0,20 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi