Supporto portalame per seghe 40 mm

Codice art.: 345510 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per lama di ⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Lunghezza L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 345510 40
EAN / GTIN 4045197698766

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio bonificato, ⌀ esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. Attacco tramite mandrino portafrese con ⌀ di foro (d3) 20 o 25 mm.

Uso:

Per l’alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000179820 con ⌀ (d1 ) da 20 − 100 mm e spessori di lama da 0,2 − 6 mm.

Fornitura:

Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Per lama di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello