{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour ⌀ lame de scie d1 | 40 mm | |
| A | 60 mm | |
| Longueur L | 110 mm | |
| ⌀ d2 | 10 mm | |
| ⌀ d3 | 20 mm | |
| ⌀ d4 | 19,5 mm | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises-scies |
| Référence article | 345510 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197698766 | |
| Réf. fabricant | 345510 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |