Estrattore a vite M14-M18

Codice art.: 2659409
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2659409
EAN / GTIN 4010886930557
Codice del produttore 2659409
Numero-L L60160 5527

Descrizione

Descrizione:

In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC
Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata
Elevata sicurezza per l'utente ed il componente

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 9 mm
  • Ø foro [mm]: 8,5 mm
  • Gamma di diametri [mm]: 8,5 - 21,0 mm
  • per filettatura (metrica): M14 - M18
  • per filettatura (imperiale): 9/16″ - 3/4″
  • adatto per: Rimozione di viti rotte, bulloni filettati e estremità di tubi
  • Larghezza totale [mm]: 11 mm
  • Altezza totale [mm]: 11 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 69 mm
  • Durezza [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no