Foglio in tessuto 152x229mm C MEDIUM materiali da costruzione universali

Codice art.: 120777
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 120777
EAN / GTIN 9003171207774
Codice del produttore 120777
Numero-L L50140 2044

Descrizione

Descrizione:

Le lastre in tessuto non tessuto DI ALTA QUALITÀ Tyrolit assicurano la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva è situata all'interno del tessuto non tessuto. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, gli utenti possono trarre vantaggio dalla perfetta adattabilità dei fogli non tessuti alla superficie.

Proprietà:

  • Forma: Foglio NON tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, legno, plastica / PVC, acciaio inox, ghisa,
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C Medium
  • Dimensioni (P x a): 152 x 229 mm
  • Spessore: 152 mm
  • Foratura: 229 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all'impregnazione al 100% - la grana è quindi collocata anche all'interno del feltro abrasivo
  • Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
  • Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano

Materiale:

Uso universale

Per:

Per la pulizia e la lavorazione delle superfici a mano o con una smerigliatrice girevole

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
  • Un GP – VERDE per una pulizia e una finitura rapide e complete
Caratteristiche:
  • Massima durata dell'utensile
  • Perfetto per tutte le superfici
  • Ampio campo di impiego