Paio di guanti per elettricisti RIG0011Y 9

Codice art.: 094917 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Peso 72 g
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Materiale supporto Lattice di gomma naturale
Misure guanti da lavoro 9
Limitazione di tensione massima 500 V
Lunghezza 280 mm
Colore giallo
Grado di protezione 00
EN 60903 AZC
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094917 9
EAN / GTIN 076490055424
Codice del produttore E013Y/9

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi isolanti in lattice di gomma naturale, per proteggere dai pericoli legati all'elettricità. Forma anatomica per garantire il massimo comfort. Categoria DPI III, con timbro di controllo. Lunghezza 28 cm, colore giallo, finitura liscia e bordo laminato.
Per eseguire lavori in zone di tensione fino a 500 V, classe 00.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 360 mm, spessore 0,5 mm e in colore nero disponibile al n. art. 094918.