Paire de gants pour électriciens RIG0011Y 9

Réf.: 094917 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Utilisation réutilisable
Poids 72 g
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Matériau support Latex naturel
Taille des gants 9
Protection de tension maximum 500 V
Longueur 280 mm
Couleur Jaune
Classe de protection 00
EN 60903 AZC
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour électriciens
Type de produit Gants pour électriciens

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094917 9
EAN / GTIN 076490055424
Réf. fabricant E013Y/9

Description

Exécution:

Gants de sécurité isolants en latex naturel pour une protection contre les risques électriques. Forme anatomique pour un confort maximal et un travail sans effort. Allongées, les manchettes permettent de dissimuler les manches des vêtements portés. Catégorie PSA III, avec poinçon de contrôle. Longueur 28 cm, épaisseur 1,0 mm, couleur jaune, modèle lisse et bord roulé.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 500 V, classe 00.

Remarque(s):

Modèle de 360 mm de long, 0,5 mm d’épaisseur, couleur noire disponible sous le code art. 094918.