Magnete cilindrico “Hold fast” 55 mm

Codice art.: 085968 55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 400 N
55 mm
Altezza corpo magnete 49,2 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Numero di filettature di fissaggio 2
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica M8 mm
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Magnete cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085968 55
EAN / GTIN 2050000965333
Codice del produttore E940

Descrizione

Esecuzione:

Per separare il magnete dal pezzo mediante asta filettata di spinta. Con 2 fori filettati M8 per il fissaggio di supporti.