Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna 10 mm

Codice art.: 085915 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
534 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 4 N
10 mm
Altezza 4,5 mm
Altezza con filettatura 11,5 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Materiale superficie zincato
Filettatura M3
Boccola filettata si
Termostabilità massima 120 °C
Peso 3 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Codice del produttore E860

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata
  • Superficie zincata.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello