Lampada tascabile a LED Core con batteria P2R-CORE

Codice art.: 081468 P2R-CORE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Corrente di illuminazione 120 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 50 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 15 lm
Durata 0,5 h
Autonomia Livello 2 1 h
Autonomia Livello 3 5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 103 mm
⌀ Testa 15 mm
Peso 36 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081468 P2R-CORE
EAN / GTIN 4058205020367
Codice del produttore 502176

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d’acqua tutti i contatti sono dorati e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.
Ledlenser Core, la nuova generazione della nota serie P.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.