Utensile per crimpare idraulico a batteria M18HCCT

Codice art.: 078254 M18HCCT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Collegamento app OneKey
Denominazione originale prodotto M18HCCT-201C
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 2 Ah
Forza di taglio 53 kN
Sezione massima rame 300 mm2
Sezione massima alluminio 150 mm2
Tempo di crimpatura <3 s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Peso con batteria 3,7 kg
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078254 M18HCCT
EAN / GTIN 4002395138821
Codice del produttore 4933451194

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per crimpare idraulico compatto, per la lavorazione di terminali e raccordi da 16 mm2 a 300 mm2.
  • Pinza idraulica a batteria da 53 kN FORCE LOGIC™: fissa i raccordi in meno di 3 s.
  • Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano.
  • Design lineare e possibilità di ruotare la testa di 350°, per comodi serraggi anche in spazi ristretti.
  • Compatibile ONE KEY™. Trasmissione dati mediante Bluetooth per reportistica sugli apparecchi.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Adattamento automatico della pressione di compressione sul raccordo; pressione di compressione ottimale garantita per ogni operazione di compressione e visualizzazione della pressione con una luce verde.
  • Affidabilità di lunga durata. Intervallo di manutenzione dopo 30000 compressioni.
  • Alloggiamento universale per tutti i comuni inserti di compressione.

Fornitura:

Caricabatterie M12-18C e valigetta di trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi