Trapano avvitatore a batteria BS18C3BL4

Codice art.: 070222 BS18C3BL4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto BS18C3BL-402C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Brushless
Coppia massima duro 110 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 500 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 65 mm
Peso 5,88 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Mandrino autoserrante FIXTEC, con rivestimento morbido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070222 BS18C3BL4
EAN / GTIN 4058546362188

Descrizione

Esecuzione:

AEG −Trapani avvitatori a batteria
  • Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
  • Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d’utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Mandrino in metallo da 13 mm.
  • Regolazione di coppia in 24 posizioni.
  • Estremamente maneggevole e leggero.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo

Fornitura:

Inclusi 2× batteria agli ioni di litio PRO SHD da 18 V / 4,0 Ah, caricabatteri, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820, n. art. 073846 e n. art. 073848.
Per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello