• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Set di giraviti per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform interamente isolati 3

Codice art.: 668610 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668610 3
EAN / GTIN 4013288101983
Codice del produttore 05258043001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 668600: Dim. 1; 2; 3

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi