• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga 5 mm

Codice art.: 643300 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
410 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 120 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643300 5
EAN / GTIN 4018754006946
Codice del produttore 03151205

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello