Calibro di profondità a doppio gancio 200 mm

Codice art.: 418520 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 12,50 € /pz.
  • 15,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
278 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Risoluzione 1/20 mm
Lunghezza nonio 39 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Dimensione gancio a 23 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 10×3 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418520 200
EAN / GTIN 4045197203731

Descrizione

Esecuzione:

Corsoio e nonio in esecuzione cromata opaca, con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate.

Uso:

Calibro universale per misurazioni di profondità, distanze, cave, intagli − in particolare per fori. Fare attenzione alla misura a.