• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Tavolo di sollevamento (a pantografo) 150 kg

Codice art.: 919917 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 930 mm
Larghezza 450 mm
Lunghezza del piano di carico 700 mm
Larghezza del piano di carico 450 mm
Campo sollevamento 265 mm - 755 mm
⌀ Ruota 100 mm
Portata 150 kg
Peso 41 kg
Tipo di prodotto Tavolo di sollevamento (a pantografo)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919917 150
EAN / GTIN 4017976068312
Codice del produttore 6831

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in lamiera di acciaio / acciaio profilato con robusta maniglia tubolare.
Pompa idraulica con pistone cromato. Azionamento con elemento a pedale. Valvola controllo discesa utilizzabile con precisione grazie alla leva.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in poliuretano.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciate.