Tavolo di sollevamento (a pantografo) 500 kg

Codice art.: 919917 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.275 mm
Larghezza 520 mm
Lunghezza del piano di carico 1.010 mm
Larghezza del piano di carico 520 mm
Campo sollevamento 435 mm - 1.000 mm
⌀ Ruota 150 mm
Portata 500 kg
Peso 118 kg
Tipo di prodotto Tavolo di sollevamento (a pantografo)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919917 500
EAN / GTIN 4017976068336
Codice del produttore 6833

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in lamiera di acciaio / acciaio profilato con robusta maniglia tubolare.
Pompa idraulica con pistone cromato. Azionamento con elemento a pedale. Valvola controllo discesa utilizzabile con precisione grazie alla leva.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in poliuretano.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori