• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Carrello per bombole in acciaio 51101

Codice art.: 919901 51101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di bottiglie 1
⌀ Bombole in acciaio 204 mm - 229 mm
Altezza 1.240 mm
Larghezza 500 mm
⌀ Ruota 250 mm
Portata 100 kg
Peso 12,5 kg
Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Descrizione

Esecuzione:

Telaio tubolare saldato, ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rullo. Maniglie di sicurezza in plastica. Fissaggio sicuro delle bombole in acciaio mediante le catene di sicurezza agganciabili.
Per 1 bombola in acciaio da 20, 40 o 50 litri di capacità, ⌀ 204 – 229 mm. Bordatura su tre lati delle palette.

Verniciatura:

Termoverniciati in blu brillante RAL 5007.