{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di bottiglie | 2 | |
⌀ Bombole in acciaio | 204 mm - 229 mm | |
Altezza | 1.300 mm | |
Larghezza | 830 mm | |
⌀ Ruota | 400 mm | |
Portata | 150 kg | |
Peso | 30 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello per bombole in acciaio |
Codice articolo | 919901 51011 | |
EAN / GTIN | 4017976010618 |