Ideál ollókészlet feltekerhető tokban DSET29-15

Cikkszám: DSET29-15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DSET29-15
EAN / GTIN 4010220031339
Gyártó száma DSET29-15
L-szám L80050 13

Leírás

Leírás:

  • Folyamatos egyenes és alakos vágásokhoz
  • Kompakt ollófej: nagyfokú manőverezhetőség alakos vágásokhoz
  • ERGO fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez
  • D29ASS-2: Optimalizált kararány: 25 %-kal kisebb erőkifejtés, optimalizált vágási geometria: nincs csúszás még fogazás nélkül sem
  • D15A: Az új ollófej geometria hatalmas manőverezhetőséget biztosít - Ideál különösen kis sugarakhoz és nehezen hozzáférhető területekhez, optimalizált kararány a legkisebb kialakítással 100 %-os teljesítményt garantál kis erőkifejtéssel.