Leírás:
A memóriafunkciónak köszönhetően a mérleg tárolja, hogy a tolóajtók mennyire voltak kinyitva. Ezáltal elkerülhető a szennyeződés és felgyorsulnak a folyamatok. A tolóajtók ″fényes″ működtetése aktiválja a nyomófunkciót, és az ajtók automatikusan kinyílnak/becsukódnak. A változtathatóan állítható belső huzatvédő garantálja a mérési érték maximális stabilitását.
3 automatikus tolóajtóval, amelyek szenzorok segítségével nyithatók és zárhatók, valamint beépített ionizátorral alapfelszereltségként.
Az analitikai mérlegek ezen új generációja a legnagyobb pontosságot nagy mérési tartományokkal ötvözi. Az új egycellás generációnak köszönhetően a mérési eredmény a hasonló modellekhez képest töredék idő alatt jelenik meg. Az intuitívan kialakított menüvel együtt ez hatékony és gyors működést biztosít.
Navigációs kereszt a menüben való villámgyors navigáláshoz
A belső automatikus beállítás a hőmérséklet ≥ 1°C-os változásaihoz és az idővezérelt minden , garantálja a nagy pontosságot, és függetleníti a helytől.
A minimális mintasúly manuálisan tárolható a készülékben vagy automatikusan kiszámítható. Ezen érték alatti mérlegelés esetén a mérleg figyelmeztető üzenetet ad ki.
Adagolási támogatás: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók.
Kényelmes receptúra/dokumentáció a kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept összetevői automatikusan megszámozódnak és számmal/tömegértékkel együtt kinyomtathatók.
Egyéni felhasználói beállítások tárolhatók akár 10 felhasználó számára: Felhasználói név/szám (minden egyes művelethez kinyomtatható vagy hozzáadható az adatállományhoz), jelszó, menü nyelve, felhasználói profilok, hozzáférés a felhasználói beállításokhoz vonalkóddal, kiegészítő vendég üzemmód a nem bejelentkezett felhasználók számára, jogosultságok, pl. a mérleg beállítása, beállítások módosítása vagy recept létrehozása vagy módosítása csak a jogosult személy által & a recept végrehajtása a felhasználó által.
A menü nyelve DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
A menü nyelve DE, EN
Automatikus adatkimenet a PC-re/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után.
Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termékhez való kényelmes hozzáférésért.
A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
Jellemző:
Önvilágító OLED-kijelző, 12 mm magas, fényes, nagy kontrasztú, a súlyérték könnyű leolvasásához még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is.
Méretek mérőfelület ∅ 91 mm, rozsdamentes acél
Mérőkamra B×T×H 166×156×220 mm
Teljes méretek Sz×D×H 213×433×344 mm
Nettó tömeg kb. 8 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C