Leírás:
A memóriafunkciónak köszönhetően a mérleg tárolja, hogy a tolóajtók mennyire voltak kinyitva. Ezáltal elkerülhető a szennyeződés és felgyorsulnak a folyamatok. A tolóajtók ″könnyű″ működtetése aktiválja a nyomófunkciót, és az ajtók automatikusan kinyílnak/becsukódnak. A változtathatóan állítható belső huzatvédő garantálja a mérési érték maximális stabilitását.
3 automatikus tolóajtóval, amelyek szenzorok segítségével nyithatók és zárhatók, valamint beépített ionizátorral, mint alapfelszereltség.
Az analitikai mérlegek ezen új generációja a legnagyobb pontosságot nagy mérési tartományokkal ötvözi. Az új egycellás generációnak köszönhetően a mérési eredmény a hasonló modellekhez képest töredék idő alatt jelenik meg. Az intuitívan kialakított menüvel együtt ez hatékony és gyors működést biztosít.
Navigációs kereszt a menüben való villámgyors navigáláshoz
A belső automatikus beállítás a hőmérséklet ≥ 1°C-os változásokhoz és az idővezérelt minden , garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi a helytől független
A minimális mintasúly manuálisan tárolható a készülékben, vagy automatikusan kiszámítható. Ezen érték alatti mérés esetén a mérleg figyelmeztető üzenetet ad ki.
Adagolási segédlet: nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
Kényelmes fogalmazás/dokumentálás a kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezen kívül a receptúra keverési összetevői automatikusan megszámozódnak és számmal/tömegértékkel együtt kinyomtatódnak
Egyéni felhasználói beállítások tárolhatók akár 10 felhasználó számára: Felhasználói név/szám (folyamatonként kinyomtatható vagy elmenthető az adatállományba), jelszó, menü nyelve, felhasználói profilok, hozzáférés a felhasználói beállításokhoz vonalkóddal, kiegészítő vendég üzemmód a nem bejelentkezett felhasználók számára, jogosultságok, pl. a mérleg beállítása, a beállítások megváltoztatása vagy a recept létrehozása vagy módosítása csak a jogosult személy által & a recept végrehajtása a felhasználó által.
A menü nyelve DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
Menü nyelve DE, EN
A mérleg minden egyes stabilizálása után automatikus adatkimenet a számítógépre/nyomtatóra.
Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termékhez való kényelmes hozzáférés érdekében.
Többfunkciós mérőlemez mellékelve, minimalizálja a légáramlatok hatását a mérőkamrában, és így jelentősen javítja az ülepedési időt és a megismételhetőséget. Ezen kívül a kiálló minták, mintapapír, PCR-csövek, mikrocentrifugacsövek és sok más egyéb könnyen rögzíthető és gond nélkül mérlegelhető.
Biztonsági motorháztető a szállítási terjedelem része.
Jellemző:
Önvilágító OLED-kijelző, 12 mm magas, fényes, nagy kontrasztú, a mérési érték könnyű leolvasásához még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is.
Mérőfelület méretei ∅ 91 mm, rozsdamentes acél
Mérőkamra B×T×H 166×156×220 mm
Teljes méretek Sz×D×H 213×433×344 mm
Nettó tömeg kb. 9 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C