Átlátszó irattartó 1

Cikkszám: 956815 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 320 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 265 mm
Maximális megfelelő papírméret DIN A4
Termék fajtája Átlátszó irattartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077

Leírás

Kivitel:

Az információk kézre eső, tiszta és védett tárolása érdekében. 10 db DIN A4 méretű laphoz.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

Szín:

Acéllemez tartó RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.