Fogó készletek, teljesen szigetelt 5

Cikkszám: 954539 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 5
Szerszámok száma 5
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly 1,513 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954539 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 701852 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó fogó, 705746 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, egyenes 713351 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725351 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX huzalcsupaszító fogó 728761 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek