3 végű hatszögkulcs készlet 8

Cikkszám: 952931 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 8
Kivitel csavarhúzóval
Súly 1,147 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952931 8
EAN / GTIN 2050002004122

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952931 méret: 1 db
PB SWISS TOOLS hatszögkulcs 627391 sz. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek