Szegélylemez acéllemezböl 2000 mm

Cikkszám: 928720 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 248 mm
Munkalap feletti magasság 210 mm
Szélesség 2 000 mm
Mélység 120 mm
Lyukasztási ⌀ a felső peremezésben 6 mm
Lyukak száma a felső peremezésben pl. csavarhúzók behelyezéséhez 8
Anyag Acéllemez
Festék RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal
Termék fajtája Szegélyléc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928720 2000
EAN / GTIN 4062406117689

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből 9x9 mm négyszög perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez. A felső peremben 8 darab 6 mm lyukkal pl. csavarhúzók elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

Minden munkapad és munkalap a megfelelő hosszúságban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.