Univerzális kés 2K markolattal és funkcionális csúccsal 1 Razar Black pengével, 9 mm

Cikkszám: 844970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 160 mm
Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 13
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844970
EAN / GTIN 4975364111678
Gyártó száma DC360B

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Kézre álló 2 komponensű markolat kellemes elasztomer bevonattal. A penge automatikusan rögzül. Multifunkcionális csúcs a pengevezetőnél dobozok kinyitásához, csavarhúzó funkció, kartonok kinyitása stb. 1 letörhető pengével (844917 sz. 10 méret) 13 részes, 9 mm széles.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek