Univerzális kézvédő vésőhöz

Cikkszám: 742810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
958 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120 mm
Termék fajtája Véső kézvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 742810
EAN / GTIN 4016134600012
Gyártó száma 6050010000

Leírás

Kivitel:

Műanyagból (Lupolen).

Előny:

Megvédi a kezét a sérülésektől.

Alkalmazható:

Lapos ovális szárú vésőhöz, 740500; 740600; 740900; 741200; 743300 sz. 200 mm hossztól és 743000 sz. 300 mm méret.

Figyelem:

Nem felel meg a 741400; 741450; 742500; 742600 és743000 sz. 200 mérethez és 743000 sz. 250 mérethez.