Kábelolló 200 mm

Cikkszám: 730090 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény 70 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 20 mm
Teljes hossz 200 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730090 200
EAN / GTIN 4003773043928
Gyártó száma 95 11 200

Leírás

Kivitel:

Fej sarló alakú élekkel. Olló barnított, szárak műanyag bevonattal.
Simán és tisztán vág préselés nélkül.
A kettős él következtében különösen nagy vágási kapacitás.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.