Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllel 140 mm

Cikkszám: 726660 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett
Fejszélesség 15,7 mm
Élhossz 12,3 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,4 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726660 140
EAN / GTIN 4003773081708
Gyártó száma 78 61 140 ESD

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. ESD védett kivitel.

Felhasználás:

Üvegszálas kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.