Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® huzaltartóval 125 mm

Cikkszám: 726590 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Nemesacél, INOX
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
nyitórugóval igen
huzaltartóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726590 125
EAN / GTIN 4003773035398
Gyártó száma 78 13 125

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóéllel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).