Középvágó fogó 250 mm

Cikkszám: 725800 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 3,8 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 3,5 mm
Szabvány DIN ISO 5743
Nyél Műanyag bevonattal
Fej egyenes
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 64 HRC
Alapanyag Króm-vanádium nagy teljesítményű acél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Gyártó száma 74 91 250

Leírás

Kivitel:

Különösen erős fejjel és indukciósan edzett élekkel. Élkeménység kb. 64 HRC. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Előny:

Kisebb erőkifejtés szükséges, mint azonos hosszúságú oldalcsípő fogók esetén.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium nagy teljesítményű acél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.