Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt 160 mm

Cikkszám: 723510 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3,4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm
Szabvány DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 723510 160
EAN / GTIN 4045197501608

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.