3M™ Solar akrilhabszalag 2204, fehér, 25mm x 66m

Cikkszám: 7000071690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000071690
EAN / GTIN 04046719345113
Gyártó száma 7000071690

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Teljes vastagság: 2,0 mm
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25 mm
Egyidejű ragasztás és tömítés

Leírás:

A 3M™ 2204 szolár akril hab ragasztószalag univerzális ragasztóval rendelkezik az alkalmazkodó habhordozó mindkét oldalán. Jó tapadást biztosít az anyagok széles köréhez, és kompenzálja a nagyobb hézagokat a ragasztandó anyagok között.

Jellemző:

Szín: Fehér
Gyors és tiszta telepítés
Azonnali visszatartó erő
Hosszú távú kültéri ellenállás a hővel és az UV-vel szemben