Univerzális szerszámkészlet L 22 darabos 22

Cikkszám: 685522 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IPX4

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IPX4
Súly 3,8 kg
Tartalom (db) 22
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 685522 22
EAN / GTIN 4067263309161

Leírás

Kivitel:

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítás teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Tartalom:

Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret
Villáskulcs: 1–1 db 610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel: 1 db 627132 sz. 9 méret
Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660032 sz. 2; 3,5; 5,5; 6,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 667702 sz. 1; 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 160 méret
Fedélbetét: 1 db 693352 sz.
Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

Figyelem:

A szállítás elhelyezett szerszámokkal történik L-BOXX®-ban.
Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek