Központosító csap HM Ø 61-100 mm-hez

Cikkszám: 626610000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626610000
EAN / GTIN 4007430198068
Gyártó száma 626610000

Leírás

Leírás:

  • Ø 61 - 100 mm-es keményfém magfúrókhoz
  • Vágási mélység 55 mm

Jellemző:

  • Munkahossz: 55 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Teljes hossz: 120 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz